Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromüberwachungsrelais, I/I= 0.3 - 1.5 A, 1 - 5 A, 3 - 15 A A, EMR6-IM15-A-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7685267
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     184781
EAN/GTIN:
     4015081788170
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
Stromwächter, Sortiment: Mess- und Überwachungsrelais EMR, Überwachung von einphasigen Gleich- und Wechselspannungsnetzen, Einschaltverzögerung: keine = 0 oder einstellbar von 0,1 bis 30 s, Messbereichserweiterung mit Stromwandlern möglich, Überwachung von: Überstrom, Unterstrom, Strommessbereich: I~/I= 0.3 - 1.5 A, 1 - 5 A, 3 - 15 A A, Versorgungsspannung: 24 - 240 V AC, 50/60 Hz, 24 - 240 V DC, Einbaulage: Nach Bedarf, Befestigung: Schnappbefestigung Hutschiene IEC/EN 60715, Breite: 22.5 mm, Normen und Bestimmungen: UL 508, CAN/CSA C22.2 No.14, GL, EAC, CCC, RMRS Breite: 22,5 mm, Höhe: 85,6 mm, Tiefe: 103,7 mm, Stromart: AC/DC, Strommessbereich: 0,3...15 A, Externer Stromwandler: false, Spannungsmessbereich: 24...240 V, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC/DC, Externe Stromversorgung erforderlich: false, mit abnehmbaren Klemmen: false, 1-Phasen-Fenster möglich: false, 3-Phasen-Fenster möglich: false, 1-Phasen-Unterstrom möglich: true, 3-Phasen-Unterstrom möglich: false, 1-Phasen-Überstrom möglich: true, 3-Phasen-Überstrom möglich: false, Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom: true, Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom: true, Funktion Gleichstrom-Fenster: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Spannungsart der Betriebsspannung: AC/DC, Bemessungsschaltstrom: 4 A, Versorgungsspannung AC 50 Hz: 24...240 V, Versorgungsspannung AC 60 Hz: 24...240 V, Versorgungsspannung DC: 24...240 V, Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit: 30 s, Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit: 0,1 s, Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit: 0 s, Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit: 0 s, Ansprechwert Stromstärke 1: 3...15 A, Ansprechwert Stromstärke 2: 0,3...1,5 A, Betriebsspannung AC 50 Hz: 24...240 V, Betriebsspannung AC 60 Hz: 24...240 V, Betriebsspannung DC: 24...240 V, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 2
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
EMR6-IM15-A-1
Ident Code:
184781
Weitere Suchbegriffe: Industrierelais, industrierelais, Strombegrenzer für Transformatoren, Strombegrenzer für Motorschutzschalter, Stromauslöser
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 127,97*
€ 141,76*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 130,86*
€ 144,47*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 142,18*
€ 157,48*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 148,51*
€ 163,15*
€ 5,95*
ab € 155,87*
€ 172,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,15*
€ 194,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,70*
€ 193,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,98*
€ 190,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,47*
€ 188,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,51*
€ 176,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.