| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-7685542 Herst.-Nr.: 188098 EAN/GTIN: 4015081857760 |
| |
|
| | |
| Drucktaste, Sortiment: RMQ-Titan, Einzelgerät, Bauform: flach, rastend, Schutzart: IP66, IP67, IP69, Frontring Edelstahl, Anbindung an SmartWire-DT: ja, mit RMQ-SWD-Anschaltungen, Frontabmessung: Ø 36 x 3 mm, Hinweise: Rast-/Tastfunktion am Gerät veränderbar, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660 Lochdurchmesser: 30,5 mm, Farbe des Knopfes: ohne Tastenplatte, Geeignet für Beleuchtung: false, Anzahl der Befehlsstellen: 1, Tastend: false, Beschriftet: false, Bauform des Knopfes: flach, Farbe Frontring: Edelstahl, Schutzart (IP), frontseitig: IP67, Breite der Öffnung: 0 mm, Höhe der Öffnung: 0 mm, mit Schutzabdeckung: false, Werkstoff des Frontrings: Metall, mit Frontring: true, Bauform der Linse: rund, Schaltfunktion verrastend: true, Schutzart (NEMA), frontseitig: 4X, 13 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | M30I-FDR-X | Ident Code: | 188098 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtschalter, Tasterkopf, Not-Aus-Taster, Leuchtdrucktaster |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 13,63* | € 19,38* | | | | | 37 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 13,74* | € 19,51* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 13,90* | € 19,70* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,04* | € 19,93* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 14,39* | € 20,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|