Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PrismaSeT-P, Linergy LGY, Sammelsch iene, vertikal,630A,Länge=1670mm LVS04502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7702296
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LVS04502
EAN/GTIN:
     3606481870315
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Phasenschiene
Sammelschienen
PrismaSeT P. Linergy LGY vertikale Sammelschiene mit einer zulässigen Stromstärke von 680 A mit einer Schutzart <= IP31, oder einer zulässigen Stromstärke von 590 A mit einer Schutzart > IP31. in einem seitlichen Sammelschienenraum mit einer Breite von 150 mm, oder auf der Rückseite eines Schaltfeldes, bei einer Umgebungstemperatur von 35 °C und einer Länge von 1670 mm. Oder vertikaler PE-Leiter mit einer zulässigen Stromstärke von 630 A, mit einem Bemessungskurzschlussstrom (Icc) <= 65 kA, und einer Länge von 1670 mm. Breite: 42,5 mm, Ausführung: Profil, Höhe: 32,5 mm, Flexibel: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Länge: 1670 mm, Bemessungsstrom In: 630 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
LVS04502
Weitere Suchbegriffe: sammelschienen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 43,69*
€ 56,99*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 43,76*
€ 57,10*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 45,19*
€ 58,62*
Frei Haus
ab € 45,28*
€ 58,66*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 51,84*
€ 67,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,17*
€ 78,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,05*
€ 70,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.