Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PrismaSeT-P, Linergy LGYE, Sammelsc hiene, vertikal,3200A,Länge=1625m LVS04509


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7702303
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LVS04509
EAN/GTIN:
     3606481870384
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Phasenschiene
Sammelschienen
PrismaSeT P. Linergy LGYE vertikale Sammelschiene mit einer Profilgröße von 150 x 31 mm, einer zulässigen Stromstärke von 3200 A mit einer Schutzart <= IP31, oder einer zulässigen Stromstärke von 2800 A mit einer Schutzart > IP31. in einem seitlichen Sammelschienenraum mit einer Breite von 300 mm, bei einer Umgebungstemperatur von 35 °C und einer Länge von 1625 mm. Breite: 150 mm, Ausführung: Profil, Höhe: 31 mm, Flexibel: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Länge: 1625 mm, Bemessungsstrom In: 3200 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
LVS04509
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 219,88*
€ 260,53*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 219,58*
€ 261,12*
Frei Haus
ab € 222,49*
€ 263,11*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 227,34*
€ 269,60*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 261,66*
€ 307,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,75*
€ 366,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,01*
€ 364,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,92*
€ 352,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,92*
€ 345,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,66*
€ 311,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.