Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PrismaSeT-P, Linergy BS, Kupfersamm elschienen, horizontal,100x10mm,L LVS04550


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7702317
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LVS04550
EAN/GTIN:
     3606481870520
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
schneider phasenschiene
sammelschienen
PrismaSeT P. Linergy BS horizontale Kupfersammelschiene mit einer Schienengröße von 100 x 10 mm, einer zulässigen Stromstärke von 3300 A mit einer Schutzart <= IP31 bei Verwendung von zwei Schienen pro Phase. oder einer zulässigen Stromstärke von 2900 A mit einer Schutzart > IP31 bei Verwendung von zwei Schienen pro Phase, bei einer Umgebungstemperatur von 35 °C und einer Länge von 2000 mm. Oder vertikale Kupfersammelschiene mit einer Schienengröße von 100 x 10 mm, einer zulässigen Stromstärke von 3200 A mit einer Schutzart <= IP31 bei Verwendung von zwei Schienen pro Phase. oder einer zulässigen Stromstärke von 2820 A mit einer Schutzart > IP31 bei Verwendung von zwei Schienen pro Phase, in einem seitlichen Sammelschienenraum mit einer Breite von 300 mm. bei einer Umgebungstemperatur von 35 °C und einer Länge von 2000 mm. Breite: 100 mm, Ausführung: flach, Höhe: 10 mm, Flexibel: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Länge: 2000 mm, Bemessungsstrom In: 3300 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
LVS04550
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 474,04*
€ 556,37*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 484,69*
€ 568,45*
€ 5,95*
ab € 494,14*
€ 578,61*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 529,08*
€ 617,17*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 561,70*
€ 652,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 652,37*
€ 776,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 644,02*
€ 766,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 619,49*
€ 737,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 598,43*
€ 712,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 561,70*
€ 668,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.