| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-7705470 Herst.-Nr.: MEG4030-4752 EAN/GTIN: 4042811222932 |
| |
|
| | |
| Merten D-Antik Metallrahmen 3-fach MEG4030-4752 ist in der Farbe Moccametallic. Dieser Rahmen kann in horizontaler und vertikaler Position installiert werden. Der Rahmen ist aus Zamak gefertigt, was ihn so widerstandsfähig wie möglich macht. Dieser Rrahmen gehört zur ästhetischen Gruppe von D-Life. Außerdem ist er halogenfrei, was gut für Ihre Gesundheit ist. Die lackierte Oberflächenbehandlung sorgt für einen klaren, transparenten und harten Schutz. Außerdem ist die IP-Schutzart dieses Geräts IP20. Merten System Design ist eine vielfältige Schalterserie, die mit unterschiedlichen Schalterdesigns Akzente setzt. Sie verkörpert aristokratische Eleganz und luxuriöse Exklusivität. Farbe: Bronze, Breite: 234 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 95 mm, Tiefe: 12 mm, Anzahl der Einheiten: 3, mit Klappdeckel: false, Oberflächenschutz: lackiert, Einbauhöhe: 0 mm, Einbaubreite: 0 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Werkstoffgüte: Edelstahl, Werkstoff: Metall, Befestigungsart: Klemm-/Schraubbefestigung, Montagerichtung: horizontal und vertikal, Schlagfestigkeit: IK03, Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Unterflurkanaldose: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Geeignet für Geräteeinbaukanal: false, Geeignet für Einbauinstallation: false, Unterputzmontage: false, Anzahl der Einheiten horizontal: 3, Anzahl der Einheiten vertikal: 3, Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise): 0, Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise): 0, mit Montagerahmen: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Merten Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | MEG4030-4752 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 56,21* | € 72,95* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 57,56* | € 74,72* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 59,08* | € 76,59* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 64,80* | € 83,96* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 109,31* | € 136,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|