Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-Pure-Rahmen 3fach schwarz matt M-Pure MEG4030-3603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7708410
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG4030-3603
EAN/GTIN:
     4042811232139
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
merten 3-fach rahmen
Merten M-Pure Rahmen 3fach MEG4030-0403 Farbe schwarz matt. Der Rahmen wird aus recyceltem Material hergestellt, das zu 50% aus Ocean Plastic Material (ehemaligen Fischernetzen) und aus Industrieabfällen besteht. Die Farbe ist schwarz in Anlehnung an RAL9005 mit einem matten Finish durch die Lackierung. Der Rahmen ist für den IP20-Einsatz in Unterputzinstallationen entwickelt worden. Das verwendete Material reduziert den Abfall und ist Teil der grünen Initiative von Schneider Electric. Für Senkrecht- und Waagerechtmontage. Material Thermoplast. Farbe schwarz matt. Farbe: schwarz, Breite: 83 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 225 mm, Tiefe: 10,1 mm, Anzahl der Einheiten: 3, mit Klappdeckel: false, Oberflächenschutz: lackiert, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Montagerichtung: horizontal und vertikal, RAL-Nummer (ähnlich): 9005, Schlagfestigkeit: IK03, Schutzart (IP): IP20, geeignet für Unterflurkanaldose: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, geeignet für Geräteeinbaukanal: false, geeignet für Einbauinstallation: false, Unterputzmontage: true, Anzahl der Einheiten horizontal: 3, Anzahl der Einheiten vertikal: 3, Durchmesser Bohrung (Öffnung): 68 mm, Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise): 0,0, Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise): 0,0, mit Montagerahmen: false, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Merten Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
MEG4030-3603
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen, abdeckrahmen 3-fach
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
37
€ 4,95*
ab € 14,43*
€ 20,26*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 14,98*
€ 21,04*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,12*
€ 21,24*
8 Tage
8
€ 6,95*
ab € 16,03*
€ 22,54*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,81*
€ 23,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.