Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalteinsatz Relais potentialfrei 1-kanalig mit Nebenstelleneingang 1701PSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7709118
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     1701PSE
EAN/GTIN:
     4011377206946
Suchbegriffe:
Schaltrelais mit DIN- Schienensocke...
Printrelais
DIL-Reedrelais
Ergänzungsmodul
mit Nebenstelleneingang für Aufsätze JUNG HOME Art.-Nrn.: BT .. 17101 .., BT .. 17102 .., BT .. 17181 .., BT .. 17182 .., BT .. 1791 .. für Aufsätze eNet Art.-Nrn.: FM .. 1700 .., FM .. 1701 .. für Aufsätze LB-Management Art.-Nrn.: .. 1700 .., .. 1750 D .., .. 17180 .., .. 17280 .., .. 1790 D .. (ab Version V03) für Aufsätze KNX RF Art.-Nrn.: .. 10911 ST RF .., .. 10921 ST RF .. Bestimmungsgemäßer Gebrauch Schalten von potentialgetrennten Stromkreisen für Beleuchtungen Steuern von elektrischen Fußbodenheizungen und elektrothermischen Stellantrieben in Kombination mit einem Raumtemperaturregler-Aufsatz oder KNX RF Taster Betrieb mit geeignetem Aufsatz Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 Produkteigenschaften Anschluss von Nebenstellen möglich Zeitfunktion einstellbar Nennspannung: AC 230 V ~ Netzfrequenz: 50/60 Hz Standby-Leistung abhängig vom Aufsatz: ca. 0,1 ... 0,5 W Umgebungstemperatur: −25 ... +45 °C Lager-/Transporttemperatur: −20 ... +70 °C Schaltstrom bei 35  °C Bei Schaltstrom > 10 A Anschlussleitung 2,5 mm² Ohmsch: 16 A (AC1) Leuchtstofflampen: 4 AX Anschlussleistung bei 35  °C Glühlampen: 2300 W HV-Halogenlampen: 2000 W Elektronische Trafos: 1500 W Induktive Trafos: 1000 VA HV-LED-Lampen: typ. 400 W Leuchtstofflampen unkompensiert: 920 VA Kapazitive Last: 920 VA (115 µF) Leistungsreduzierung pro 5  °C Überschreitung von 25  °C: −5% bei Einbau in Holz- oder Trockenbauwand: −15% bei Einbau in Mehrfachkombinationen: −20% Anzahl Stellantriebe: 1 ... 10 Anzahl Nebenstellen Nebenstelle 2-Draht 1720 NE: unbegrenzt Taster: unbegrenzt Nebenstelle 3-Draht 1723 NE: 10 Drehnebenstelle 3-Draht 1733 DNE: 10 Nennspannung: 230 V, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement, Ausführung: Relais, Oberflächenschutz: unbehandelt, Bemessungsstrom: 16 A, Anzahl der Kanäle: 1, Frequenz: 50...60 Hz, Werkstoffgüte: sonstige, Lastart: universal, Werkstoff: sonstige, Befestigungsart: Krallen-/ Schraubbefestigung, Nebenstelleneingang: true, Verwendbar mit Bewegungsmelder: true, Verwendbar mit Funktaste: true, Verwendbar mit IR-Taste: false, Verwendbar mit Präsenzmelder: true, Verwendbar mit Taste: true, Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: true, Schaltleistung: 2300 W, Transparent: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 32 mm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Jung GmbH & Co. KG, Albrecht
Produkt Typ:
1701PSE
Weitere Suchbegriffe: Leistungsrealais
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 51,73*
€ 65,97*
€ 5,00*
ab € 52,23*
€ 66,48*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,32*
€ 66,60*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 52,87*
€ 67,25*
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 53,29*
€ 67,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,25*
€ 80,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,88*
€ 77,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.