Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RF Wandsender 2f KNX System 55 Cremeweiß 517801


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7713186
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     517801
EAN/GTIN:
     4010337123026
Suchbegriffe:
EIB Funk-Wandsender
EIB-Wandsender
KNX Funk-Wandsender
KNX-Wandsender
RF Wandsender 2fach für KNX Cremeweiß glänzend - Auf Wänden kann der Wandsender mittels Schrauben befestigt bzw. auf glatten oder transparenten Oberflächen mit einer Montageplatte aufgeklebt werden. - Projektierung, Inbetriebnahme und Parametrierung erfolgen über ETS (Version 5 oder neuer). - Integrierte Schnittstelle USB Micro Typ B zur lokalen Programmierung und als KNX RF Schnittstelle nutzbar. - Batteriebetriebenes Gerät. - Gerät unterstützt KNX Secure. Funktion " Schalten": - Befehl beim Drücken und beim Loslassen parametrierbar (EIN, AUS, UM, keine Reaktion). - Befehl bei kurzem oder langem Tastendruck. Funktion "Dimmen": - Befehl beim Drücken der Taste parametrierbar (heller-EIN, dunkler-AUS, heller/dunkler-UM). Funktion "Jalousie": - Befehl beim Drücken der Taste parametrierbar (AUF, AB, UM). Funktion "Wertgeber": - 1Byte, 2 Byte, 3 Byte, 14 Byte ASCII. Funktion " Farbe": - Farbsteuerung RGB/RGBW, toggeln von 8 Farbwerten. Funktion "Szenennebenstelle": - Szenenabruf und Speichern möglich, toggeln von 8 Szenen. Funktion "Individuell": - Diverse Funktionskombinationen bei Taste drücken bzw. loslassen. - Bei Szenennebenstelle: Speicherfunktion möglich. Montage auf Gerätedose oder auf glatten, ebenen Flächen durch Schrauben oder Kleben. Bei Verwendung von metallischen Abdeckrahmen kann es zu Reichweiteneinbußen kommen. Batterien sind Verbrauchsgüter und müssen regelmäßig ersetzt werden. Bitte beachten Sie die Vorschriften zur Entsorgung von gebrauchten Batterien. Batterien sind im Lieferumfang enthalten. Funk Wandsender, Montageplatte, Klebefolie (Sichtschutz bei Glasflächen) und Klebepunkte für die Montage auf glatten, ebenen Flächen sind im Lieferumfang enthalten. Farbe: weiß, Oberflächenschutz: lackiert, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, RAL-Nummer (ähnlich): 1013, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend
Weitere Informationen:
Hersteller:
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
517801
Weitere Suchbegriffe: Wandsender, gira wandsender, wandsender, Garagentorantriebs-Zubehör, Rollladenantriebs-Zubehör, Instabus-Funkantenne, Funkempfangsantenne, Funkfernsteuerung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 81,60*
€ 103,28*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,69*
€ 103,40*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 81,70*
€ 103,41*
Frei Haus
ab € 84,94*
€ 106,65*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 86,27*
€ 107,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,84*
€ 128,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,75*
€ 127,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,23*
€ 121,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,81*
€ 118,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,27*
€ 102,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.