Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Astschere 12V max. (ohne Akku, ohne Ladegerät) UP100DZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7714951
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     UP100DZ
EAN/GTIN:
     0088381777926
Suchbegriffe:
Astschere
Astschneider
makita astschere
astschere
max. Aststärke 25 mm, Schnittgeschwindigkeit 0,4 s
Weitere Informationen:
Hersteller:
Makita Werkzeug GmbH
Produkt Typ:
UP100DZ
Weitere Suchbegriffe: Hacke, Spaten, Vertikutierer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 657,25*
€ 746,30*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 655,28*
€ 746,31*
Frei Haus
ab € 694,46*
€ 763,93*
Frei Haus
ab € 704,24*
€ 770,94*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 896,12*
€ 968,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 968,89*
€ 1.152,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 956,97*
€ 1.138,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 934,63*
€ 1.112,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 917,35*
€ 1.091,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 896,12*
€ 1.066,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.