| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-7728265 Herst.-Nr.: 315813 EAN/GTIN: 4010337112594 |
| |
|
| | |
| Wipp-Jalousietaster 10 AX 250 V~ mit Pfeilsymbolen und Montageplatte Reinweiß - Mit Sperre gegen doppelseitiges Einschalten. - Elektrisch und mechanisch verriegelt. Nennspannung: 250 V, Montageart: Aufputz, Zusammenstellung: Basiselement mit Gehäuse-Oberteil, Bedienungsart: Wippe, Farbe: weiß, Ausführung: Taster 1-polig, Halogenfrei: false, Anschlussart: Steckklemme, Oberflächenschutz: sonstige, Bemessungsstrom: 10 A, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Werkstoffgüte: Duroplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Anzahl der Tasten: 2, Elektrische und mechanische Verriegelung: true, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Mechanisch bedienbar: true, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Elektronisch bedienbar: false, geeignet für Schutzart (IP): IP20, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 1, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Gira Giersiepen GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 315813 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wippe, Wippentaster, Wipptaster, gira jalousie wippe, schalterabdeckung, schalterabdeckung gira, Schalterelement, Schaltereinsatz, Universaltaster, Rollladen-Wipptaster, Jalousie-Einsatz |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 17,59* | € 25,10* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 17,78* | € 25,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|