| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-7728434 Herst.-Nr.: 387900 EAN/GTIN: 4010337064428 |
| |
|
| | |
| Einsatz Wipp-Jalousieschalter 10 A 250 V~ - Mit Sperre gegen doppelseitiges Einschalten. - Elektrisch und mechanisch verriegelt. Als Nebenstelle passend für Einsatz Jalousiesteuerung mit Nebenstelleneingang. Nennspannung: 250 V, Farbe: sonstige, Halogenfrei: false, Oberflächenschutz: sonstige, Bemessungsstrom: 10 A, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: sonstige, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Anzahl der Tasten: 1, Elektrische und mechanische Verriegelung: false, Mechanisch bedienbar: false, Transparent: false, Elektronisch bedienbar: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Gira Giersiepen GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 387900 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SmartHome Schalter, Schalter UP-Einsätze, UP-Einsätze Schalter, Unterputzschalter, einsatz jalousiesteuerung gira, unterputzschalter, Schalterelement, Schaltereinsatz, Universaltaster, Rollladen-Wipptaster, Jalousie-Einsatz |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 12,99* | € 18,67* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,65* | € 19,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|