Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wettersensor + Wetterzentrale (REG) KNX 514600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7728445
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     514600
EAN/GTIN:
     4010337124405
Suchbegriffe:
EIB-Wettersensor
KNX-Wettersensor
EIB-Wetterstation
KNX-Wetterstation
Wettersensor mit Wetterzentrale für KNX - Die Komponenten der aus Wettersensor und Wetterzentrale bestehenden Wetterstation können nicht einzeln verwendet werden. - Der Wettersensor verfügt über folgende Sensoren: - Helligkeit aus drei Richtungen (in 90° Abstand zueinander, Himmelsrichtungen: Ost, Süd, West) - Temperatur - Windgeschwindigkeit - Niederschlagssensor, mit integrierter Heizung - Die Sensorwerte übermittelt der Wettersensor an die Wetterzentrale, die die Sensorinformationen auswertet und auf den KNX Bus sendet. - Der Wettersensor kann mit bis zu 20 Wetterzentralen (5147 00) kommunizieren. - 10 Sensorkanäle für Wind, Niederschlag, Temperatur und Helligkeit. Innerhalb der Sensorkanäle können logische UND/ODER-Verknüpfungen erstellt werden, um mehrere Sensorwerte gemeinsam auszuwerten. - Auswerteverzögerung für alle Sensoren um zuverlässige Funktionalität zu gewährleisten. - 8 Sonnenschutzkanäle für 8 Fassaden mit automatischer Sonnenschutzfunktion inkl. Auswerteverzögerung um eine zuverlässige Sonnenschutzfunktion zu gewährleisten. - 2 Objekte für externe Helligkeitssensoren. - Vordefiniertes Tag-Nacht-Objekt für die Umschaltung zwischen Tag-/Nachtbetrieb inkl. separater Aktivierungs-/Deaktivierungsfunktion durch das Kommunikationsobjekt. - Kommunikationsobjekt, das über Kommunikationsstörungen des Wettersensors mit der Wetterzentrale informiert. KNX Data Secure kompatibel. Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten. Montageart: REG, Farbe: sonstige, Ausführung: sonstige, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: true, mit Heizung: true, Analogeingang: false, Bussystem LON: false, Wetterstation: true, Schutzart (IP): IP44, mit DCF77: false, Akustisches Signal: false, Bussystem KNX-Funk: false, Funk bidirektional: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
514600
Weitere Suchbegriffe: Wetterstation EIB-Modul, Wettersensor, Wetter-Station, Wetterstation, wetterstation gira, wetter station, Dämmerungsmodul, Zubehör für Rollladenantrieb, Sonnenmodul, Lichtsensor, Sonnenmodul für Rollladenantrieb
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 397,56*
€ 471,72*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 396,19*
€ 472,32*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 397,53*
€ 472,41*
Frei Haus
ab € 398,15*
€ 476,46*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 418,60*
€ 499,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,14*
€ 593,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,85*
€ 593,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,21*
€ 558,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,57*
€ 539,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,60*
€ 498,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.