| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-7748641 Herst.-Nr.: 263946 EAN/GTIN: 4015082639464 |
|
|
| | |
| Steckverschienung für PLS., CLS., PKN., PFIM, PFHM, (mit Hilfsschalter), beliebeige Schaltgerätekombinationen mit oder ohne Hilfsschalter möglich, nur wenige Bauteile, 2 Winkeltypen je Schienenquerschnitt für Drehstromverschienung, gemeinsames Abdeckprofil mit Endkappen für ZV-SS u. ZV-SS-80A, Kurzschluss- und Isolationsfestigkeit geprüft nach IEC/EN 60439-1 Breite: 12 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 15 mm, Flexibel: false, Oberflächenschutz: vernickelt, Länge: 35 mm, Bemessungsstrom In: 50 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | ZV-L2/L3-100 | Ident Code: | 263946 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,32* | € 0,44* | | | | | 11 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 0,32* | € 0,44* | | | | | 20 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,37* | € 0,50* | | | | | 25 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,37* | € 0,50* | | | | Lager 6318 | | | | 100 | | € 5,50* | ab € 0,44* | € 0,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 58,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|