Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene, 2Ph, 25mm², Stift, 1 m BB-UL-25/2P-2M/56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7820358
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     121990
EAN/GTIN:
     4015081201907
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
sammelschienen
Blockverschienung für FAZ, Ausführung entsprechend UL508, EN/IEC 60947-2 Farbe: sonstige, Isoliert: true, Anzahl der Phasen: 2, Querschnitt: 25 mm², Bemessungsdauerstrom Iu: 100 A, Polzahl: 56, Länge: 991 mm, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: 10 kA, Breite in Teilungseinheiten: 56, Bemessungsstoßspannung: 10 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Stift, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 0 kA, geeignet für Geräte mit Hilfsschalter: false, geeignet für Geräte mit N-Leiter: false, geeignet für Anzahl Geräte: 56, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: 277 V, Teilungsmaß: 0 mm, Zuschneidbar: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
BB-UL-25/2P-2M/56
Ident Code:
121990
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 44,59*
€ 52,36*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 46,61*
€ 54,47*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 42,70*
€ 55,89*
1
€ 5,00*
ab € 44,98*
€ 58,25*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 48,58*
€ 63,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.