Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe BB-UL-EC/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7820368
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     122000
EAN/GTIN:
     4015081202003
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Phasenschiene
Sammelschienen
Zubehör für Verschienungssystem Farbe: sonstige, Breite: 5 mm, Ausführung: Endkappe, Tiefe: 10 mm, geeignet für: sonstige, Länge: 14 mm, Werkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
BB-UL-EC/1
Ident Code:
122000
Weitere Suchbegriffe: klingeltrafo eaton, klingeltrafo
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 0,35*
€ 0,60*
10
€ 5,00*
ab € 0,351*
€ 0,601*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,37*
€ 0,63*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,37*
€ 0,64*
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 0,38*
€ 0,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.