Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe BB-UL-EC/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7820369
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     122001
EAN/GTIN:
     4015081202010
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Phasenschiene
Sammelschienen
Zubehör für Verschienungssystem Farbe: sonstige, Breite: 22 mm, Ausführung: Endkappe, Tiefe: 10 mm, geeignet für: sonstige, Länge: 24 mm, Werkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
BB-UL-EC/3
Ident Code:
122001
Weitere Suchbegriffe: klingeltrafo eaton, klingeltrafo
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 0,44*
€ 0,76*
10
€ 5,46*
ab € 0,442*
€ 0,762*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,46*
€ 0,79*
38 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,47*
€ 0,81*
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 0,48*
€ 0,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.