Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene, 2Ph, 16mm², Stift, 1 m BB-EVP-16/2P-2MU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7820434
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     168867
EAN/GTIN:
     4015081653591
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
sammelschienen
Verschienung für FI, LS, Kombi, Überspannungsschutz, Lieferung ohne Endkappen, Endkappen 1- bis 4-polig erhältlich, Endkappen für Weiterverschienung ausbrechbar, Ausführung entsprechend EN 60947-1:2007, IEC 60947-1:2007, IEC 60999:2000 Farbe: sonstige, Isoliert: true, Anzahl der Phasen: 2, Querschnitt: 16 mm², Bemessungsdauerstrom Iu: 80 A, Polzahl: 2, Länge: 1016 mm, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: 0 kA, Breite in Teilungseinheiten: 1,5, Bemessungsstoßspannung: 4,5 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Stift, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 0 kA, geeignet für Geräte mit Hilfsschalter: false, geeignet für Geräte mit N-Leiter: false, geeignet für Anzahl Geräte: 9, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: 690 V, Teilungsmaß: 27 mm, Zuschneidbar: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
BB-EVP-16/2P-2MU
Ident Code:
168867
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 41,31*
€ 48,33*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 36,93*
€ 48,38*
1
€ 5,00*
ab € 37,79*
€ 49,41*
1
Frei Haus
ab € 39,54*
€ 51,56*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 41,53*
€ 54,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.