| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-7820445 Herst.-Nr.: 168878 EAN/GTIN: 4015081653690 |
| |
|
| | |
| Zubehör für Verschienungssystem Farbe: sonstige, Breite: 9 mm, Ausführung: Endkappe, Tiefe: 6 mm, Geeignet für: sonstige, Länge: 24 mm, Werkstoff: Kunststoff Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | BB-EV-EC/1P | Ident Code: | 168878 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 40 | | € 5,00* | ab € 0,56775* | € 0,84775* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 0,57* | € 0,85* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 0,59* | € 0,88* | | | | | 16 Tage | | | 40 | | € 6,99* | ab € 0,61* | € 0,92* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,60* | € 1,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|