Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberputz Flachverteiler komplett, w eiß, 24TE pro Reihe, 6 Reihen BF-O-6/144-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7821087
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     240736
EAN/GTIN:
     4015082407360
Suchbegriffe:
Feldverteiler
Kleinverteiler
Leergehäuse
Unterputzverteiler
Aufputz-Flachverteiler BF-O-./..-A komplett, weiß RAL 9016, 24 Teilungseinheiten pro Reihe, 6 Reihen, Höhe 1050mm, Breite 543mm, Tiefe 140mm, inklusive Tür, Frontplatten, DIN- Schienengerüst und N-/PE-Klemmen. Gehäuse: Geschlossene Konstruktion inklusive Rückwand, Rückwand als Befestigungsebene nutzbar, 2 Kabeldurchsteckflansche bei Flachverteiler mit 24TE Breite oben, vorgeprägte Kabeleinführungsöffnungen unten, Klemmen am Gehäuse vormontiert (kein Verlust von Teilungseinheiten). Mauerwanne mit Türrahmen, Rückwand als Befestigungsebene nutzbar, leicht ausbrechbare Kabeleinführungsöffnungen, 127 mm Tiefe, Klemmen am Gehäuse vormontiert (kein Verlust von Teilungseinheiten), 4 seitliche Befestigungslaschen. Stahlblechtür mit Drehriegelverschluss im Lieferumfang, Stahlblechtür mit erweiterter Tiefe (wird z.B. zum Einbau von RMQ-Komponenten in der Tür benötigt)(BFZ-OTR-./...) sowie Stahlblechtür mit Sichtfenster sind als Zubehör erhältlich (BFZ-OTT-./...). Herausnehmbares DIN- Schienengerüst, für 45mm Reiheneinbaugeräte, 150 mm DIN- Schienenabstand, Eaton Leistungsschalter mittels Einbauset integrierbar, Einbau einer Universalmontageplatte mittels Einbauset für Aufputzgehäuse (BFZ-O-ITMPL..) möglich. Kontaktierung der Metall-Frontplatte durch speziellen Verschluss auf Gehäuse Montageart: Aufputz, Farbe: weiß, Breite: 555 mm, UV-beständig: false, Höhe: 1060 mm, Tiefe: 150 mm, RAL-Nummer: 9016, mit Montageplatte: false, Einbautiefe: 150 mm, Anzahl der Reihen: 6, Einbauhöhe: 1060 mm, Art der Abdeckung: Tür, Einbaubreite: 555 mm, EMV- Ausführung: true, Anbaumöglichkeit: false, Innentiefe: 131 mm, DIN- Schiene: true, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Breite in Teilungseinheiten: 24, Art der Schließung: sonstige, Art der Tür: einfach, Schutzart (IP): IP30, Transparenter Deckel/Tür: false, mit Schloss: false, Ausführung Deckel: geschlossen, Erdungsklemmenblock: true, Neutralleiterklemmenblock: true, Signaldurchlassende Tür: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
BF-O-6/144-A
Ident Code:
240736
Weitere Suchbegriffe: eaton leergehäuse, leergehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 217,31*
€ 255,67*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 218,93*
€ 256,24*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 218,78*
€ 256,24*
Frei Haus
ab € 218,86*
€ 258,11*
20 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 222,30*
€ 260,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,24*
€ 304,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,53*
€ 301,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,71*
€ 293,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,65*
€ 286,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,78*
€ 260,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.