Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starterkit Linux® 8003-099/750-8212


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7824495
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     8003-099/750-8212
EAN/GTIN:
     4055144060966
Suchbegriffe:
Reihenklemmen Betätigungswerkzeug
reihenklemmen betätigungswerkzeug
Starterkit; Linux® Das Linux-Starterkit schafft mit dem Controller PFC200 als zentralem Bestandteil den Einstieg in eine offene Programmierwelt. Die Steuerung mit dem „Open-Source“-Betriebssystem überzeugt neben ihrer Erweiterbarkeit durch die Open-Source-Community vor allem durch eine konstante Weiterentwicklung und Pflege. Weitere Komponenten des Starterkits sind neben dem PFC200 einige Ein- bzw. Ausgangsmodule, ein Netzgerät, ein Schaltermodul sowie das nötige Zubehör, um direkt mit der Programmierung unter Linux loszulegen. Weitere Informationen zum Thema Linux® finden Sie unter: wago.com/linux Das Linux®-Starterkit advanced beinhaltet: Controller PFC200; 2. Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485: 750-8212 2-Kanal-Digitaleingang; DC 24 V; 3 ms: 750-400 2-Kanal-Digitalausgang; DC 24 V; 0,5 A: 750-501 Endmodul: 750-600 Stromversorgung Classic; Ausgangsspannung DC 24 V; 1A: 787-1602 Schaltermodul; 2-fach-DI-Simulator: 288-863 Betätigungswerkzeug; Typ 2; Klinge (3,5 x 0,5) mm: 210-720 Betätigungswerkzeug; Typ 1; Klinge (2,5 x 0,4) mm: 210-719 Patch-Kabel; 1,0 m Enthält analoges Ausgangs-Modul: false, Enthält analoges Eingangs-Modul: false, Enthält Baugruppenträger: true, Enthält Bedieneinheit: false, Enthält Bibliotheken: false, Enthält digitales Ausgangs-Modul: true, Enthält digitales Eingangs-Modul: true, Enthält Dokumentation: false, Enthält Engineering-Software: false, Enthält Funktionsbausteine: false, Enthält Funktions-Modul: false, Enthält Grundgerät: true, Enthält Kommunikations-Modul: false, Enthält Monitor: false, Enthält Programmier-Software: false, Enthält Simulationsmodul: true, Enthält Speichereinheit: false, Enthält Stromversorgung: true, Enthält Technologie-Modul: false, Enthält Verbindungskabel: true, Enthält Visualisierungs-Software: false, Enthält weitere Komponenten: true, Software vorinstalliert: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
8003-099/750-8212
Weitere Suchbegriffe: Steuerrelais, Mehrkanaliges Zeitrelais, Kompakt-SPS, Intelligentes Zeitrelais, VPS
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 583,73*
€ 656,70*
€ 5,95*
ab € 586,36*
€ 656,72*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 602,81*
€ 679,91*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 634,00*
€ 707,23*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 62.115,00*
€ 62.115,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62.115,00*
€ 73.916,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.