Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaupanel 14W 1300lm 200x200x41 LED-GLAS-PANEL-200-Q-WEISS-14W-830-350MA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7906946
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     1561560512
EAN/GTIN:
     4044538065397
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Die Einbauleuchte besticht durch ihr dezentes Äußeres, vielseitige Einsatzmöglichkeiten und besonders hocheffiziente LED Technik. Mit ihrem eleganten Erscheinungsbild fügt sie sich harmonisch in die Decke ein und eignet sich sehr gut zur Grund- und Allgemeinbeleuchtung von klassischen oder modern eingerichteten Räumen. Material: Aluminium weiß lackiert/Glas klar/Diffusorscheibe aus PMMA (vergilbungsfrei) Abmessungen (LxBxH): 200x200x41 mm Deckenbefestigung: mit Einbaufeder Lichteinspeisung: hinterleuchtet Farbwiedergabeindex Ra: 80 Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM Lebensdauer: 50.000 h (L80 B10) Betriebsgerät: nicht inklusive Dimmung: Betriebsgerätabhängig Betriebsgerätempfehlung: Art.-Nr. 8990153510 EL-15-350 nicht dim, nicht dimmbar Art.-Nr. 8990153500 EL-15-350 D dim C, dimmbar über Phasenabschnitt Schutzklasse: III, Breite: 200 mm, Fassung: sonstige, Anschlussart: sonstige, Gehäusefarbe: weiß, mit Bewegungsmelder: false, geeignet für Lampenleistung: 14 W, Ausführung des Rasters: sonstige, Betriebsgerät: elektronischer Trafo, geeignet für Pendelaufhängung: false, Länge: 200 mm, Höhe/Tiefe: 41 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, geeignet für Lichtbandkonfiguration: false, geeignet für Notlicht: false, Lichtaustritt: direkt, Lichtverteilung: symmetrisch, Werkstoff der Abdeckung: Glas transparent, Schlagfestigkeit: IK00, Notstromversorgung integriert: false, Schutzart (IP): IP20, mit Leuchtmittel: true, geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, mit Betriebsgerät: false, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: false, Farbtemperatur: 3000 K, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 1300 lm, Lichtfarbe: weiß, mit Luftschlitzen: false, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50000 h, Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C: 50000 h, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: sonstige, Schutzart (NEMA): sonstige, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: 0...40 °C, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Zigbee: false, Ohne Dimmfunktion: true, Lichtverteiler: Diffusorlinse/-optik/-panel, Dimmung DSI: false, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: sonstige, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Oberflächenschutz Gehäuse: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
nobile AG
Produkt Typ:
LED-GLAS-PANEL-200-Q-WEISS-14W-830-350MA
Ident Code:
1561560512
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,59*
€ 31,70*
€ 5,00*
ab € 23,11*
€ 32,32*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 24,01*
€ 33,28*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,26*
€ 33,56*
€ 3,90*
ab € 26,41*
€ 36,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.