| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-7919729 Herst.-Nr.: 2TLA020071R9100 EAN/GTIN: 7350024480252 |
| |
|
| | |
| Pluto Gateway ist ein Protokollumsetzer für die bidirektionale Kommunikation zwischen der Sicherheits-SPS Pluto und anderen Feldbussystemen. Das Gerät kann an beliebige busfähige Plutos angeschlossen werden. Es bietet eine gemeinsame Schnittstelle mit Pluto, so dass das selbe Programmierkabel verwendet werden kann. Montageart: REG, Ausführung: sonstige, Spannungsart: DC, Anzahl der Kanäle: 2, Leistungsaufnahme: 5 W, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, Breite in Teilungseinheiten: 1, Andere Bussysteme: Plejd, Bussystem LON: false, Demontageschutz: false, Funk- Schnittstelle: false, IR- Schnittstelle: false, Protokoll: sonstige, Providerabhängig: true, Updatefähig: true, Visualisierung: false, Web-Server: false, Betriebsspannung: 0...24 V, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: true, Bussystem KNX-RF (Funk): false, Funk bidirektional: false, Max. Anzahl der Geräte pro Kanal: 30 Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | GATE-EC | Ident Code: | 2TLA020071R9100 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 427,88* | € 523,83* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 448,25* | € 527,36* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 511,29* | € 607,69* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 542,67* | € 633,23* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 622,01* | € 729,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|