Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF2.4-DOL Elektronischer Kompaktsta rter 24V DC, Auslöseklasse HF2.4-DOL-24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7920207
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAT122000R1011
EAN/GTIN:
     4013614515583
Suchbegriffe:
Motorstarter
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Die elektronischen Kompaktstarter der Baureihe HF...DOL-24VDC sind Hybridstarter für Motoren bis 3 kW / 400 V bzw. ohmsche Lasten bis 9A / 400 V gemäß IEC/EN 60947-1, -4-2. Sie beinhalten die Funktionen Direktstart und Überlastschutz bei sehr weiten Stromeinstellbereichen. Durch die Hybrid-Technik aus Halbleitern und Bypass-Kontakten eignen sich HF-Starter besonders für Anwendungen mit häufigen Schaltvorgängen und sind dabei verlustarm. Die Kompaktheit und der integrierte Aufbau der Geräte sorgen für Platzersparnis, reduzieren Verdrahtungsfehler und sparen Zeit bei der Installation. Breite: 22,5 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 114,5 mm, mit Trafo: false, Leistungsaufnahme: 3,3 W, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 0,75 kW, Anzahl der Befehlsstellen: 16, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, geeignet für NOT-AUS: false, Bemessungsbetriebsstrom Ie: 2,4 A, Anzahl der Leuchtmelder: 4, Überlastauslöser Stromeinstellung: 0,18...2,4 A, Unterstützt Protokoll für LON: false, Unterstützt Protokoll für TCP/IP: false, Unterstützt Protokoll für ASI: false, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: false, Unterstützt Protokoll für CAN: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS: false, Unterstützt Protokoll für Modbus: false, Unterstützt Protokoll für Data-Highway: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet: false, Unterstützt Protokoll für SUCONET: false, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: false, Externer Reset möglich: true, Tragschienenmontage möglich: true, Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 0 V, Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: 0 V, Bemessungssteuerspeisespannung DC: 24 V, Schutzart (IP): IP20, Unterstützt Protokoll für SERCOS: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: false, Auslöseklasse: CLASS 10 A, mit Kurzschlussauslöser: false, mit Sicherung: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis: Schraubanschluss, Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: false, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: false, Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: false, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: false, Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: false, Spannungsart zur Betätigung: DC, Art des Motorstarters: Direktstarter (DOL), Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig: 0,37 kW, Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V: 2,4 A, Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen: 80 °C, Temperaturkompensierter Überlastschutz: true, Schutzart (NEMA): 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
HF2.4-DOL-24VDC
Ident Code:
1SAT122000R1011
Weitere Suchbegriffe: Softstarter, abb motorstarter, motorstarter, Dreieckschütz, Schütz, Wendeschütz, Netzschütz, Stern-Dreieck-Kombination
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 94,10*
€ 115,55*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 127,03*
€ 154,72*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 138,41*
€ 169,46*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 154,00*
€ 187,32*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,12*
€ 260,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,46*
€ 201,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,33*
€ 200,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,16*
€ 187,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,26*
€ 177,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,41*
€ 164,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.