| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-7939451 Herst.-Nr.: 2TLA920015R0000 EAN/GTIN: 4013614499739 |
| |
|
| | |
| Der JSD-HD4-02020C ist ein Drei-Stellungs-Zustimmgerät mit LEDs und Handerkennung. Der Anschluss erfolgt über ein Spiralkabel 1 / 5 m. Bitte beachten Sie, dass die interne Verdrahtung nicht mit der der Standardgeräte übereinstimmt. Um die richtige Funktion sicherzustellen, überprüfen Sie bitte vor der Bestellung das Infoblatt. Dreistellungs-Zustimmungsgeräte werden verwendet, um eine begrenzte Bewegung der Maschine zu ermöglichen, wenn sich der Bediener im Gefahrenbereich aufhält, z. B. bei Inbetriebnahme, Wartung und Fehlersuche. Geeignet für Sicherheitsfunktionen: true, mit Statusanzeige: true, Ausführung des Schaltglieds: sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige, Schutzart (IP): IP65, Zwangsöffnung: false, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-12, 24 V: 0,02 A, Performance Level nach EN ISO 13849-1: Level e, Querschlussüberwachung möglich: true, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0, Schutzart (NEMA): 4 Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | JSD-HD4-02020C | Ident Code: | 2TLA920015R0000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 883,03* | € 979,24* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 890,20* | € 984,39* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 925,42* | € 1.016,45* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 974,06* | € 1.069,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|