| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-7939481 Herst.-Nr.: 4NWP101737R0001 EAN/GTIN: 7640169260773 |
| |
|
| | |
| Die PV11RT 1-3kVA Bypass PDU 16A ist ein externer mechanischer Bypass, der für maximale Leistungen von bis zu 3kVA ausgelegt ist. Die PDU kann entweder an der Wand montiert oder in einem 19-Zoll Schrank installiert werden. Die Nettogröße der PDU beträgt 88x394x77 mm (BxHxT) und das Nettogewicht liegt bei 4,2 kg. Die PDU ist für die 1-phasige USV-Anlage PowerValue 11RT G2 1/2/3kVA ausgelegt und verfügt über 6xC13 und 1xC19 Ausgänge, welche in 2 Gruppen aufgeteilt sind. Die Dokumentation des Bypasses ist auf Deutsch und Englisch verfügbar. Der externe mechanische Bypass ermöglicht es Betreibern, Wartungsarbeiten oder einen Austausch der USV-Anlage durchzuführen, ohne dabei die Stromversorgung der angeschlossenen Verbraucher zu unterbrechen. Nennstrom: 16 A, Breite: 395 mm, Höhe: 78 mm, Tiefe: 88 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Bypass, Zubehör: true, Ersatzteil: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | BYPASSPDU16APOWERVALUE11RT | Ident Code: | 4NWP101737R0001 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN-Netzteil, Hutschienen Netzgerät, Hutschienen Netzteil, Redundanzmodul, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, USV Management System, ups 1000va, 19 zoll steckdosenleiste, abb usv |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 216,68* | € 265,56* | | | | | | 36 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 227,24* | € 276,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 339,17* | € 413,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|