Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse Halbschale zum Aufbau eines UCS-Gehäuses mit den Abme UCSHH145-1259005


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7970459
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2203352
EAN/GTIN:
     4055626427690
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Gehäusehalbschale, Gehäusehalbschale, Farbe: schwarz (ähnlich RAL 9005), Schutzart: IP40, Abmessungen: 145 x 125 x 21,75 mm Farbe: schwarz, Breite: 145 mm, Höhe: 125 mm, Tiefe: 21,75 mm, RAL-Nummer: 9005, Gehäuseart: geschlossen, mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik: false, Gehäuse anreihbar: false, Tragschienenmontage möglich: false, Wandmontage möglich: false, Ausführung der Oberfläche: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
UCSHH145-1259005
Ident Code:
2203352
Weitere Suchbegriffe: Regal-Boden, Regalboden, Regalböden, leergehäuse, Wandschrank, Klemmenkasten, Wandgehäuse, Gehäuse, Kompaktschrank
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 9,671*
€ 12,291*
29 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 9,68*
€ 12,30*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 10,01*
€ 12,72*
10
Frei Haus
ab € 10,063*
€ 12,783*
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 10,68*
€ 13,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 135,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1200149
ab € 5,182*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.