Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse Halbschale zum Aufbau eines UCS-Gehäuses mit den Abme UCSHH145-1257035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7970463
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2203351
EAN/GTIN:
     4055626427683
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leergehäuse
Regal-Boden
Gehäusehalbschale, Gehäusehalbschale, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035), Schutzart: IP40, Abmessungen: 145 x 125 x 21,75 mm Farbe: grau, Breite: 145 mm, Höhe: 125 mm, Tiefe: 21,75 mm, RAL-Nummer: 7035, Gehäuseart: geschlossen, mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik: false, Gehäuse anreihbar: false, Tragschienenmontage möglich: false, Wandmontage möglich: false, Ausführung der Oberfläche: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
UCSHH145-1257035
Ident Code:
2203351
Weitere Suchbegriffe: Regalboden, Regalböden, phoenix contact leergehäuse, leergehäuse, Wandschrank, Klemmenkasten, Wandgehäuse, Gehäuse, Kompaktschrank
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 9,69*
€ 12,37*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,01*
€ 12,75*
Lager 6318
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 10,70*
€ 13,66*
30 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,79*
€ 13,77*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,87*
€ 13,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 136,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1200149
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.