Die Steuer- und Diagnoseeinheit TeSys U wird in die fortschrittlichen Leistungssockel LUB380 eingefügt, um eine Startersteuerung TeSys U für 3-Phasen-Motoranwendungen bis zu 18,5kW@400V zu bilden. Sie bietet vollen Schutz für Motoren mit einem Nennstrom Ir 9,5-38A (Ir einstellbar), Überlastauslöser Klasse 10, Kurzschluss bei 13 x Irmax, Überstrom bei 14,2 x Ir, Phasenausfall, Isolationsfehler (nur Schutz von Geräten). Es verfügt über einen thermischen Überlastalarm, der lokal über ein LUFDA-Modul oder ferngesteuert über ein LULC-Modul verwendet werden kann, sowie über einen Testtaster für die Simulation einer Überlast. Zur Verwendung mit einer 24-V-Gleichspannung für die Steuerung des Anlassers (über die Steuerklemmen A1/A2 in der Leistungsbasis). Zertifiziert bei Verwendung in Verbindung mit einem LUB-Leistungssockel (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), Green Premium Produkt (RoHS/REACh). Breite: 45 mm, Höhe: 66 mm, Tiefe: 60 mm, Bemessungsdauerstrom Iu: 38 A, Polzahl: 3, Kurzschlussauslöserfunktion: unverzögert, Überlastauslöser Stromeinstellung: 9,5...38 A, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Externe Stromversorgung erforderlich: true, Spannungsart der Betriebsspannung: AC, mit Erdschlussschutzfunktion: true, Betriebsspannung AC 50 Hz: 690 V, Betriebsspannung AC 60 Hz: 690 V, Ausführung des Motorschutzes: elektronischer Auslöser Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | LUCB38BL |
|