Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACH580-31-033A-4 ACH580-31-033A-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7982719
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     3AXD50000047698
EAN/GTIN:
     6438177456148
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter 15kw abb
frequenzumrichter abb
frequenzumrichter
Frequenzumrichter zur Klimaregelung, ACH580-31 mit spezieller Filterung zur Reduzierung von Oberwellen (Ultra Low Harmonic Drive) Zuverlässige Klimaregelung und benutzerfreundlicher Betrieb mit Frequenzumrichtern, die es Ihnen ermöglichen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren Die nächste Entwicklungsstufe der Klimaregelung setzt neue Standards bei Einfachheit und Zuverlässigkeit. Die neue, entscheidende Komponente in HLK-Systemen ermöglicht erhebliche Energieeinsparungen. Sie kann jeden Motor regeln. Die Kommunikation erfolgt in den Sprachen, die Sie und Ihr System bereits kennen. Die Spezifikationen bei unternehmenskritischen Anwendungen werden übertroffen. In Gewerbegebäuden wird die Produktivität durch einen größeren Komfort erhöht. Und was ist das Beste daran? Sie brauchen ihn nur zu installieren und können sich auf ihre Aufgaben konzentrieren. Diese Baureihe erreicht durch Ihre integrierte Filterung einen THDi von <5% und kann idealerweise ohne große Maßnahmen auch in schwachen Netzen eingesetzt werden Breite: 252 mm, Höhe: 771 mm, Tiefe: 392,3 mm, mit Bedienelement: true, Anzahl der digitalen Eingänge: 6, Anzahl der digitalen Ausgänge: 3, Anzahl der analogen Eingänge: 2, Anzahl der analogen Ausgänge: 2, Unterstützt Protokoll für LON: true, Anzahl der HW- Schnittstellen Industrial Ethernet: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen seriell RS-232: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen seriell RS-422: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen seriell RS-485: 1, Anzahl der HW- Schnittstellen seriell TTY: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen USB: 1, Anzahl der HW- Schnittstellen parallel: 2, Anzahl der HW- Schnittstellen sonstige: 2, mit optischer Schnittstelle: false, Unterstützt Protokoll für TCP/IP: true, Unterstützt Protokoll für ASI: false, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: true, Unterstützt Protokoll für CAN: true, Unterstützt Protokoll für INTERBUS: false, Unterstützt Protokoll für KNX: false, Unterstützt Protokoll für Modbus: true, Unterstützt Protokoll für Data-Highway: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet: true, Unterstützt Protokoll für SUCONET: false, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: true, Schutzart (IP): IP21, mit PC-Anschluss: true, Unterstützt Protokoll für SERCOS: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: false, Netzspannung: 380...480 V, Netzfrequenz: 50/60 Hz, 4-Quadrantenbetrieb möglich: false, Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 0, Art des Umrichters: U-Umrichter, Ausgangsphasenzahl: 3, Eingangsphasenzahl: 3, Bremschopper integriert: true, Einsatz im Industriebereich zulässig: true, Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig: true, Max. Ausgangsfrequenz: 500 Hz, Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung: 15 kW, Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung: 15 kW, Relative symmetrische Netzspannungstoleranz: 10%, Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz: 5%, Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: true, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: true, Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: true, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: false, Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: false, Max. Ausgangsspannung: 480 V, Nennausgangsstrom I2N: 32 A, Unterstützt Protokoll für BACnet: true, Schutzart (NEMA): 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
ACH580-31-033A-4
Ident Code:
3AXD50000047698
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 3.516,90*
€ 3.685,14*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.686,27*
€ 3.848,70*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.685,14*
€ 4.385,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.662,43*
€ 4.358,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.569,42*
€ 4.247,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.526,08*
€ 4.196,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.516,90*
€ 4.185,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.