| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-7985041 Herst.-Nr.: 71164 EAN/GTIN: 4044017327305 |
| |
|
| | |
| BEGA Drehdimmer 71164 zum Schalten, Dimmen und regulieren der Farbe an DALI DT8 kompatiblen RGB W-Leuchten. Modul für den Einbau in Schalter- und Hohlraumdosen. Passend für Abdeckung und Drehknopf der gängigen Hersteller. Drehknopf zum Einstellen der Helligkeit und Farbe von RGB W-Leuchten. Integrierte Drucktaste mit konfigurierbarer Funktion. Multimasterfähig: es können mehrere Module in einer DALI-Linie und/oder für ein DALI-Gruppe installiert werden. Auswahl des Wirkbereichs (Broadcast, DALI-Gruppe, DALI-Adresse). Einfache Konfiguration über DALI-USB-Interface und über die kostenlose Software DALI-Cockpit. Stromversorgung über DALI-Bus. Stromaufnahme < 4mA. Anschlussklemmen 0,5-1,5 mm² in doppelter Ausführung zum Durchschleifen der DALI-Busverbindung. Breite: 70 mm, Höhe: 70 mm, Tiefe: 40 mm, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | BEGA Gantenbrink-Leuchten KG | Produkt Typ: | 71164 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dimmer, Helligkeitssensormodul, Lichtsteuerung, Licht-/Dunkelheitsschalter, Hell/Dunkelschalter, Hochleistungs-Dämmerungsschalter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 126,50* | € 159,06* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 128,55* | € 161,35* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 131,04* | € 164,79* | | | | | 38 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 142,10* | € 176,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|