| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6318-7992524 Herst.-Nr.: 312060 EAN/GTIN: 4260005858006 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Tastor Caja Two ist eine Rollladenzeitschaltuhr für den Einbau in alte Gurtkästen. Er verfügt über ein Tages-, Wochen- und Astroprogramm, eine Zufallsfunktion, eine automatische Sommer/ Winterzeitumstellung und eine Anschlussmöglichkeit für´einen Sonnen-/ Dämmerungssensor (Art.-Nr. 318250). Durch die aktivierbare Tipp-Funktion kann dieses Modell auch in Verbindung mit Raffstore-Antrieben verwendet werden. Die Bedienung des Gerätes ist intuitiv und leicht zu erlernen. Der Schraublochabstand entspricht den am häufigsten vorgefundenen Gurtkästen (165-185mm frei wählbar). Beiliegende Schraubenabdeckungen können einfach aufgeklipst werden und sorgen für eine ordentlichere Optik. Die Versorgungs- und Schaltspannung beträgt 230V (50Hz). Das Blendenmaß ist 215x60mm. Nennspannung: 230 V, Montageart: sonstige, Zusammenstellung: Basiselement mit Bedienaufsatz, Farbe: weiß, Halogenfrei: false, Oberflächenschutz: sonstige, Zufallsgenerator: true, mit Memory-Funktion: false, Werkstoffgüte: sonstige, Max. Schaltleistung: 500 W, mit Astro-Programm: true, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Integrierte Zeitschaltuhr: true, Aussperrsicherung: false, mit Glasbruchmelderanschluss: false, mit Helligkeitssensoranschluss: true, Nebenstelleneingang: false, geeignet für Regensensor: false, geeignet für Windsensor: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | KAISER NIENHAUS Komf.& Technik GmbH | Produkt Typ: | 312060 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6318 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 78,48* | € 100,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 82,25* | € 104,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 86,26* | € 108,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 96,08* | € 120,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6318 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6318 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6318 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|