Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder (kabelseitig), Kodierelement, Farbe: blau PRCFC-MCODE-BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7997917
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1014455
EAN/GTIN:
     4055626494333
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Farbmarkierung, Artikelfamilie: PRC 35, Material Gehäuse: PA 6.6-FR, Farbe: blau. ACHTUNG: Verwendung nur im Innenbereich Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Umgebungstemperatur: -...- °C, Betriebstemperatur: -...- °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, mit Schirmanschluss: false, mit Gewinde: true, mit PE-Anschluss: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt: -...- mm²
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
PRCFC-MCODE-BU
Ident Code:
1014455
Weitere Suchbegriffe: CEE-Form-Stecker, Kraftsteckdose, Drehstrom-Steckverbinder, CEE-Form-Steckdose, Kraftkupplung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,83*
€ 1,14*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,90*
€ 1,24*
8 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,92*
€ 1,26*
Lager 6318
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 1,00*
€ 1,34*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,05*
€ 1,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 67,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.