Tragschienen-Busverbinder, Farbe: lichtgrau, Nennstrom: 6 A, 4 A (parallele Kontakte) (serielle Kontakte), Bemessungsspannung (III/2): 32 V, Polzahl: 8, Artikelfamilie: TBUS8-25.., Rastermaß: 2,54 mm, Montage: Tragschienenmontage, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton, Artikel mit vergoldeten Kontakten, Busstecker zur Verbindung mit Elektronikgehäusen, 6 Parallelkontakte/2 serielle Kontakte Gehäusefarbe: grau, Bemessungsspannung: 32 V, Betriebstemperatur: -40...105 °C, Befestigungsart: sonstige, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Bemessungsstoßspannung: 1,5 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige, Überspannungskategorie: III, Verschmutzungsgrad: 2, Rastermaß der Anschlüsse: 2,54 mm, Art der Banderolierung: Karton ( für SMD), geeignet für Leiterplattendicke: 1,8 mm, Rastermaß der Kontakte: 2,54 mm, Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Bemessungsstrom In: 6 A Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | TBUS8-25,0-PPPPPPSS-7035 | Ident Code: | 2202895 |
|