Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-8145107 Herst.-Nr.: 105374 EAN/GTIN: 4013364493308 |
| |
|
| | |
| Anschlussschelle nach DIN EN 62561-1, zum Anschluss von Rundleitern mittels KS-Verbinder an Fangstangen. Oberflächenschutz: unbehandelt, Anzahl der Leiter: 1, Werkstoff: Edelstahl 304 (V2A), Querschnitt des anzuschließenden Leiters: 6...10 mm², Klemm-/Spannbereich: 40 mm, Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll: 1 1/2 Zoll, Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll: 1 1/2 Zoll Weitere Informationen: | | Hersteller: | DEHN SE | Produkt Typ: | 105374 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrschelle (Erdungs-), Banderdungsschelle, Erdungsschelle |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,15* | € 15,15* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 14,19* | € 19,98* | | | | Lager 6318 | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 14,70* | € 20,61* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,77* | € 20,72* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 16,12* | € 22,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|