Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Runddraht 10mm St/tZn L 2000mm (10 Stück/Bund) 800908


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-8178284
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     800908
EAN/GTIN:
     4013364486836
Suchbegriffe:
Blitzableiterdraht
Rundleiter
blitzableiterdraht dehn
blitzableiterdraht
Stahldraht nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) mit Zinküberzug >= 50 µm Mittelwert (rd. 350 g/m2), für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen als Fangeinrichtung oder Ableitung. Leiterquerschnitt: 78 mm², Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Leiterdurchmesser: 10 mm, Leiter-Material: Stahl, Leiter-Klasse: Kl.1 = eindrähtig, geeignet für Ex-Bereich: false, Anzahl der Einzeldrähte: 1, Hochspannungsfeste isolierte Ausführung: false, Ummantelungswerkstoff halogenfrei: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
DEHN SE
Produkt Typ:
800908
Weitere Suchbegriffe: Erdungsfolie, Kupferdraht (Erdungsanlage), Runddraht (Erdungsanlage), Kupferblei (Erdungsanlage)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1613
10
€ 6,90*
ab € 18,50*
€ 18,50*
10
Frei Haus
ab € 17,304*
€ 21,724*
10
Frei Haus
ab € 17,842*
€ 22,392*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 18,86*
€ 23,53*
Lager 6318
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 17,97*
€ 24,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.