Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Rasenmäher 43 cm 40V max. 4,0Ah, 1 Akkus + Ladegerät LM004GM102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-8188446
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     LM004GM102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
Schnittbreite 43 cm, Leerlaufdrehzahl 0 - 3.600 min?¹, Schnitthöhenverstellung 8, Schnitthöhenverstellung zentral 20 - 75 mm, Schnittfläche (über) 380 m², Grasfangkorb 50 l
Weitere Informationen:
Hersteller:
Makita Werkzeug GmbH
Produkt Typ:
LM004GM102
Weitere Suchbegriffe: Autobatterieladegerät, Autoladegerät, KFZ Ladegerät, Ladegerät Autobatterie, Ladegerät KFZ-Batterie, autoladegerät, Gartenabfallzerkleinerer, Motorsense, Schredder (Gartenabfall), Häcksler (Gartenabfall), Rasentrimmer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 382,91*
€ 459,58*
Frei Haus
ab € 425,68*
€ 502,38*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 414,39*
€ 505,80*
Frei Haus
ab € 429,94*
€ 507,45*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,58*
€ 546,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,03*
€ 539,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,57*
€ 525,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,62*
€ 508,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,91*
€ 455,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.