Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-8202485 Herst.-Nr.: 1SAH102141R9910 EAN/GTIN: 4013614549472 |
| |
|
| | |
| Die Kleinhilfsschütze der Reihe MCRC...RAIL sind maßoptimierte, 4-polige, DC-betätigte Hilfsschütze mit Ringkabelanschlussklemmen. Diese Geräte bieten die optimale Lösung, wenn eine hohe Leistungsfähigkeit erforderlich ist, aber der Platz begrenzt ist. Sie werden in Industrieanwendungen zum Schalten von Steuersignalen und kleinen Lasten bis 6 A / 240 V (AC-15) eingesetzt. Diese Hilfsschütze besitzen die Bahnzertifizierungen nach IEC/EN61373 und EN45545-2 und sind für die Wand- oder Hutschienenmontage geeignet. Montageart: DIN-Schiene, Schnittstelle: false, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 3, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 1, Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V: 4 A, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 0, Bemessungssteuerspeisespannung DC: 51...90 V, mit LED-Anzeige: false, Anschlussart Hilfsstromkreis: sonstige, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend: 0, Spannungsart zur Betätigung: DC Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | MCRC031ARWID-RAIL | Ident Code: | 1SAH102141R9910 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kleinschütz abb, leistungsrelais, Print-Relais, Wechselstromschütz, Hilfsschütz mit Gleichstrom, Schütz, Hilfsschütz mit Wechselstrom |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 33,57* | € 45,60* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 37,26* | € 50,31* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 41,51* | € 54,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|