Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZLSP950E32-3LNLALB Starterpaket Smi ssline TP Power Bar 400 ZLSP950E32-3LNLALB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-8205574
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCF212401A0001
EAN/GTIN:
     7612271489908
Suchbegriffe:
Spannungsführendes Stecksystem
Spannungsführendes Verteilerstecksy...
Stecksystem Smissline TP
spannungsführendes Stecksockelsyste...
Über das Stecksockelsystem SMISSLINE TP Power Bar für 400A erfolgt die Kontaktierung der aufsteckbaren Schutzgeräten auf die Außenleiter L1, L2, L3 und N. Das System gewährleistet das lastfreie Auf- und Entstecken von Geräten und Komponenten unter Spannung. Smisline TP ist vollumfänglich Fingersicher - IPxxB. Integrierte Hilfsstromschienen LA und LB können für die Versorgung von Steuerstromkreisen (Hilfskontakt o.ä.) genutzt werden. Direkt steckbare Schutzgeräte können an beliebiger Position auf das System (innerhalb des Rastermaßes) aufgesteckt werden. Weitere DIN Schiene Geräte sind über Universaladapter auf das System integrierbar. Der vollständige Berührungsschutz ist nur mit dem SMISSLINE TP Sockelendstück gewehrleistet. Breite: 113 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 650 mm, Flexibel: false, Länge: 49 mm, Bemessungsstrom In: 250 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
ZLSP950E32-3LNLALB
Ident Code:
2CCF212401A0001
Weitere Suchbegriffe: spannungsführendes stecksystem
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 217,32*
€ 265,42*
Frei Haus
ab € 212,26*
€ 267,25*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 264,11*
€ 318,28*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 268,25*
€ 322,81*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,81*
€ 384,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,04*
€ 379,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,10*
€ 363,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,26*
€ 350,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,25*
€ 319,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.