| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-8205708 Herst.-Nr.: 2CDL210130R6030 EAN/GTIN: 4016779960168 |
| |
|
| | |
| Phasenschiene für die schnelle Querverdrahtung in Gleichstrom (DC)-Anwendungen. Die Phasenschiene hält dabei den erhöhten Anforderungen stand. Die Phasenschiene kommt mit einer Phase, 60 Pins und 30mm² Kupferschiene. Farbe: grau, Isoliert: true, Anzahl der Phasen: 1, Querschnitt: 30 mm², Bemessungsdauerstrom Iu: 120 A, Polzahl: 60, Länge: 1050 mm, Breite in Teilungseinheiten: 60, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Stift, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 25 kA, geeignet für Geräte mit Hilfsschalter: false, geeignet für Geräte mit N-Leiter: false, geeignet für Anzahl Geräte: 60, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: 690 V, Teilungsmaß: 17,5 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | PS1/60/30DC | Ident Code: | 2CDL210130R6030 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 45 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 36,61* | € 48,86* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 39,60* | € 52,48* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 41,74* | € 55,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|