| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-8206146 Herst.-Nr.: 2CSM256303R1801 EAN/GTIN: 8012542563037 |
| |
|
| | |
| E 9F gG Zylindersicherungen für Sicherungshalter und –lasttrennschalter. Die Zylindersicherungen der Betriebsklasse gG sind geeignet für Standardanwendungen zum Schutz von elektronischen Geräten und Leitungen. Die Sicherungen sind in allen gängigen Größen (8.5 x 31.5 mm, 10.3 x 38 mm, 14 x 51 mm und 22 x 58 mm) in Stromstärken von 1 A bis 125 A verfügbar. Größe: sonstige, Spannungsart: AC, Bemessungsstrom: 8 A, Bemessungsspannung: 400 V, Auslösecharakteristik: sonstige, Abschaltleistung: 20 kA, Betriebsfrequenz: -...- Hz, Leistungsverlust bei Bemessungsstrom: 1 W Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | E9F8GG8 | Ident Code: | 2CSM256303R1801 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 1,57* | € 2,51* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 2,00* | € 3,18* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,04* | € 3,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|