Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LS Touch graphitschwarz matt mit integriertem 1fach-Rahmen LS 990 LS459D1SSWM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-8305976
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     LS459D1SSWM
EAN/GTIN:
     4011377194984
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Digitaler Klimaregler
Digitaler Raumtemperaturregler
Digitales Raumthermostat
mit integriertem 1fach-Rahmen LS 990 Nur als Einzelgerät zu montieren! Bestimmungsgemäßer Gebrauch Bedienen von Verbrauchern (Licht schalten und dimmen, Jalousien und Rollladen steuern etc.) Visualisieren von Anlagenzuständen und Informationen (z.B. Temperatur und Helligkeit) Messen und Regeln der Raumtemperatur Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 Produkteigenschaften Hochauflösendes IPS Farbdisplay Kapazitiver Touchscreen Funktionen der Favoriten-Seiten einstellbar (ohne ETS) Max. 32 Bedienfunktionen Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber, Szenenaufruf etc. Integrierter Raumtemperaturfühler Raumtemperaturregelung mit Sollwertvorgabe Steuerung von Split-Units (nur mit Update, verfügbar ab Juli 2024) Alarmfunktion (akustisch und/oder optisch) Max. 8 Zeitschaltfunktionen aktivierbar und einstellbar (abhängig von Uhrzeit, Astro oder Zufall) Integrierter Näherungs- und Helligkeitssensor Integrierter Busankoppler Anschluss von Installationstastern oder Reedkontakten möglich Inbetriebnahme und Unterstützung von KNX Data Secure mit ETS ab Version 5.7.4 Anzeige von Raum- und Soll-Temperatur Fernfühler (Art.-Nr.: FF NTC) anschließbar Anzeige der Außentemperatur – mit externem Sensor, z.B. Wetterstation In Verbindung mit JUNG Smart Visu Server: Steuerung von Musikwiedergabe und Lautstärkeregelung Montageart: Unterputz, mit Zeitschaltuhr: false, mit Display: false, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: true, Werkstoff: Kunststoff, Bussystem LON: false, mit integriertem DCF77-Empfänger: false, mit Diebstahl-/Demontageschutz: false, Manuelle Sollwertverstellung: true, Präsenztaster: false, Status-LED: true, Zentrale Funktionseinheit für Sender/Aktoren: false, Transparent: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Jung GmbH & Co. KG, Albrecht
Produkt Typ:
LS459D1SSWM
Weitere Suchbegriffe: EIB-Bedientableau, EIB-LCD-Bedientableau, KNX-Bedientableau, KNX-LCD-Bedientableau, EIB-Controller, KNX-Controller, Abdeckrahmen, Rahmen, Touch Display, Touchdisplay, jung abdeckrahmen 1 fach, 1fach rahmen, jung 1 fach rahmen, Bussystem-Meldetableau, Instabus-Bedientableau, Bussystem-Bedientableau, Meldetableau, Tableau
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 392,46*
€ 440,46*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 392,78*
€ 441,03*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 391,23*
€ 441,09*
Frei Haus
ab € 394,55*
€ 444,91*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 402,69*
€ 452,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,26*
€ 538,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,95*
€ 530,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,18*
€ 516,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,44*
€ 512,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,69*
€ 479,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.