| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-8375142 Herst.-Nr.: 84152A EAN/GTIN: 4044017285643 |
| |
|
| | |
| BEGA Pollerleuchtenrohr 84152A für BEGA Systempollerleuchten. Mit eingebautem Passivinfrarot-Bewegungs- und Lichtsensor zur Integration in ein vorhandenes DALI-System. Für die Verwendung im modularen Systempollerleuchten-Programm. Passivinfrarotbewegungssensor, Reichweite max. 5 m. Öffnungswinkel horizontal bis ±75°, Öffnungswinkel vertikal +10° / -25°. Minimale Temperaturdifferenz zwischen bewegtem Objekt und Umgebung 4 °C. Lichtsensor, Messbereich 0-2500 lx, Auflösung 1 lx. Zeit-Hysterese zur Unterdrückung schneller Helligkeitsschwankungen. Aluminium Beschichtungstechnologie BEGA Unidure®, Farbe Silber. Ohne Tür, mit eingebautem Anschlusskasten 71084. Zur Durchverdrahtung für 2 Kabel bis 7 x 6 mm² mit Feinsicherung 6,3 A. Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70896. Abmessungen: 220 x 220 mm. Höhe über Flur 875 mm. Farbe: sonstige, Breite: 220 mm, Höhe: 875 mm, mit Fußplatte: false, Oberflächenschutz: pulverbeschichtet, Rohrdurchmesser: 220 mm, Abgesetzte Form: false, Bogenförmig: false, Konisch zulaufend: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | BEGA Gantenbrink-Leuchten KG | Produkt Typ: | 84152A |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 724,73* | € 828,76* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 733,57* | € 840,58* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 748,97* | € 858,15* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 804,03* | € 919,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|