| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-8375144 Herst.-Nr.: 84150A EAN/GTIN: 4044017285667 |
| |
|
| | |
| BEGA Pollerleuchtenrohr 84150A für BEGA Systempollerleuchten. Mit eingebautem DALI-2 Passivinfrarot-Bewegungs- und Lichtsensor zur Integration in ein vorhandenes DALI-System. Für die Verwendung im modularen Systempollerleuchten-Programm. Passivinfrarotbewegungssensor (PIR), Reichweite 5-12 m, Öffnungswinkel horizontal bis ±75°, Öffnungswinkel vertikal +10° / -25°. Lichtsensor, Messbereich einstellbar über DALI-Cockpit 0-2047 lx. Eingebaute Zeit-Hysterese zur Unterdrückung schneller Helligkeitsschwankungen. Aluminium Beschichtungstechnologie BEGA Unidure®, Farbe Silber. Ohne Tür, mit eingebautem Anschlusskasten 71084. Zur Durchverdrahtung für 2 Kabel bis 7 x 6 mm² mit Feinsicherung 6,3 A. Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70895. Abmessungen: 160 x 160 mm. Höhe über Flur 815 mm. Farbe: sonstige, Breite: 160 mm, Höhe: 815 mm, mit Fußplatte: false, Oberflächenschutz: pulverbeschichtet, Rohrdurchmesser: 160 mm, Abgesetzte Form: false, Bogenförmig: false, Konisch zulaufend: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | BEGA Gantenbrink-Leuchten KG | Produkt Typ: | 84150A |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 538,49* | € 631,28* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 544,86* | € 640,58* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 559,30* | € 654,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|