| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-8375281 Herst.-Nr.: 13567 EAN/GTIN: 4044017294744 |
| |
|
| | |
| BEGA Smart Tower 13567 für das LED-Lichtsystem BEGA Plug & Play. Gehäuse aus Kunststoff (Polyamid), glasfaserverstärkt, Farbe Grafit. Mit 5 m Anschlussleitung H05RN-F 3 G 1 mm² mit freiem Leitungsende. Sekundär: 48 V = DC · 0 - 50 W. 4 Ausgänge, einzeln schalt- und dimmbar, zum Anschluss von Leuchten und Verteilern. Anschlussleistung max. 50 W. Schutzart IP65. Abmessungen: Ø 130 x 75 mm. Farbe: anthrazit Weitere Informationen: | | Hersteller: | BEGA Gantenbrink-Leuchten KG | Produkt Typ: | 13567 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 267,51* | € 317,66* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 270,12* | € 320,02* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 277,64* | € 327,30* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 288,89* | € 339,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|