| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-8390435 Herst.-Nr.: 71116 EAN/GTIN: 4044017310840 |
| |
|
| | |
| BEGA DALI-Relaismodul 71116 für Hutschienenmontage. Das Relaismodul stellt einen über den DALI-Bus steuerbaren Relaiskontakt zur Verfügung, um Dauerlasten bis 2 kW zu schalten. Durch gezieltes Schalten im Spannungs-Nulldurchgang wird der Schaltkontakt geschont und eine lange Lebensdauer erreicht. Durch die integrierte Einschaltstrombegrenzung auch für Anwendungen mit sehr hohen Einschaltstromspitzen geeignet. 1 Wechslerkontakt, Max. Nennlast: 2000 W · 16 A · 1000 VA - cos - 0,5. Anschlussklemmen:2,5 mm². Stromversorgung über DALI-Bus, Stromaufnahme: 2,7 mA. Breite: 18 mm, Höhe: 98 mm, Tiefe: 57 mm, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | BEGA Gantenbrink-Leuchten KG | Produkt Typ: | 71116 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schaltaktor, Helligkeitssensormodul, Lichtsteuerung, Licht-/Dunkelheitsschalter, Hell/Dunkelschalter, Hochleistungs-Dämmerungsschalter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 180,90* | € 224,57* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 183,32* | € 227,98* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 188,64* | € 233,04* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 201,96* | € 250,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|