| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-8392256 Herst.-Nr.: AL12-25K0 EAN/GTIN: 4011377173866 |
| |
|
| | |
| für Serien-Kippschalter Art.-Nrn.: K 505 EU, K 509 EU für Doppel-Kipptaster Art.-Nr.: K 535 EU für Kipptaster Multi-Switch Art.-Nr.: K 532-4 EU 2 x 2 Kipphebel Material: Aluminium AlMg1 Naturton, mattgebeizt Farbe: Aluminium, Breite: 70 mm, Ausführung: Knebel, Halogenfrei: true, Höhe: 141 mm, Verwendung: Schalter/Taster, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: Aluminium, Werkstoff: Metall, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne, Kontrollfenster/Lichtauslass: false, mit Beschriftungsfeld: false, mit austauschbarer Linse/Symbol: false, Ausführung der Oberfläche: matt, geeignet für Schutzart (IP): IP2X, geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: true, Abtastbares Symbol/barrierefrei: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | AL12-25K0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blindverschluss, Zwischenplatte, Abdeckung, Geräteschutzhaube, TAE-Abdeckung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 175,62* | € 215,36* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 291,75* | € 352,87* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 363,69* | € 439,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|