Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkuleuchte SunLED 50W SUNLED/W50/AKKU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-8394703
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     800216
EAN/GTIN:
     4251401454084
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
SunLED Akkuleuchte 50W Systemleistung: 50W Stromversorgung: Li-Ion Akku, 13200mAh Ladeanschluss: 13V / 1,2A USBOut Anschluss: 5V / 1A Lichtfarbe: 6500K CRI:>80 Ra Leuchtdauer: bis 12h Dimmstufen: 25% / 50% / 100% Leuchtdauer: ca. 2,5h (100% Lichtleistung) ca.5h (50% Lichtleistung) ca.10h (25% Lichtleistung) Lichtstrom: 4000lm Schutzart: IP44 Schutzklasse: III Temperaturbereich: -20 °C bis +50 °C Gehaeusematerial: Aluminium Kunststoff Abdeckung: Gehaertetes Glass Gewicht: ca. 3,7kg Masse(BxLxT): 295x342x112mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Gifas Electric GmbH
Produkt Typ:
SUNLED/W50/AKKU
Ident Code:
800216
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,00*
€ 144,00*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 134,69*
€ 168,09*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,09*
€ 200,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,08*
€ 197,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,89*
€ 189,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,69*
€ 181,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,69*
€ 160,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.