Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrangierrahmen für Standverteil BPZ-KR110/400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-8395240
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     193199
EAN/GTIN:
     9010238007536
Suchbegriffe:
Kabelrangierrahmen
Rangiersockel
Standschrank
Standverteiler
Kabelrangierrahmen / Sockel, Beplankung allseitig abschraubbar, Lieferung erfolgt zusammengebaut, inkl. Befestigungsmaterial Farbe: grau, Breite: 1100 mm, Ausführung: Sockel komplett, Höhe: 75 mm, Tiefe: 400 mm, Max. Belastbarkeit: 300 kg, geeignet für Be-/Entlüftung: false, geeignet für Gehäusebaubreite: 1100 mm, geeignet für Gehäusebautiefe: 400 mm, Werkstoff: Stahl, RAL-Nummer (ähnlich): 7035, Schlagfestigkeit: sonstige, geeignet für Außenaufstellung: false, geeignet für Kabelrangierung: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
BPZ-KR110/400
Ident Code:
193199
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Sockel, 19" Sockel, Standsockel, standschrank ip54, standschrank, eaton (moeller) standschrank, C-Profil (Kabeltragekonstr.), G- Schiene (Kabeltragekonstr.), Hutschiene (Kabeltragekonstr.), Klemmschiene (Kabeltragekonstr.)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 79,21*
€ 99,21*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 79,30*
€ 99,31*
Frei Haus
ab € 82,64*
€ 103,05*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 85,55*
€ 105,63*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 88,13*
€ 108,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,31*
€ 118,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,99*
€ 115,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,55*
€ 110,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,29*
€ 106,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,30*
€ 94,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.