Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählerkreuz verzinkt für Ci44, Ci45 ZK-44-CI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-8395273
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     193460
EAN/GTIN:
     9010238024113
Suchbegriffe:
Komplettfeld
Zählerfeld
Zählertafel
eaton zählerfeld
Zählerkreuz verzinkt für Ci44, Ci45 u. Ci48, direktbefestigung im Unterteil Farbe: sonstige, Breite: 375 mm, Höhe: 375 mm, Tiefe: 30 mm, RAL-Nummer: 7001, Anzahl der Phasen: 0, Absicherung: ohne, Verlängerungsstück: true, geeignet für Leistungsschalter: false, mit Sicherungshalter: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
ZK-44-CI
Ident Code:
193460
Weitere Suchbegriffe: zählerfeld
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 11,99*
€ 17,04*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,74*
€ 18,12*
€ 5,46*
ab € 13,35*
€ 19,00*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,15*
€ 20,08*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 14,43*
€ 20,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
002219
ab € 140,49*
Zubehör
Eaton
002220
ab € 147,12*
Zubehör
Eaton
002224
ab € 150,32*
Zubehör
Eaton
012452
ab € 107,89*
Zubehör
Eaton
017198
ab € 112,22*
Zubehör
Eaton
021944
ab € 129,18*
Zubehör
Eaton
026690
ab € 136,21*
Zubehör
Eaton
031765
ab € 118,18*
Zubehör
Eaton
038884
ab € 144,29*
Zubehör
Eaton
067269
ab € 59,60*
Zubehör
Eaton
069642
ab € 63,01*
Zubehör
Eaton
090147
ab € 140,38*
Zubehör
Moeller
036511
ab € 137,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.